Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Leitz 3003 Schnellhefter Fresh, A4, Manilakarton, blau

Artikelnummer
Z21669536
EAN
4002432355945
Herstellernummer
3003-00-35
Marke
Leitz
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
0,92 € 0,77 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669536
EAN
4002432355945
Herstellernummer
3003-00-35
Marke
Leitz

Technische Daten

Breite318 mm
Farbeblau
FormatA4
Höhe240 mm
MaterialManilakarton (RC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schnellhefter Fresh, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Vorderdeckel mit Beschriftungslinien, Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz, genormt nach DIN 821. Material: Karton 250 g/qm (RC). Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: blau.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account