Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Leitz 3924 Jurismappe, A4, Colorspankarton 300g, pink

Artikelnummer
Z21669399
EAN
4002432336517
Herstellernummer
3924-00-22
Marke
Leitz
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,45 € 1,22 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669399
EAN
4002432336517
Herstellernummer
3924-00-22
Marke
Leitz

Technische Daten

Breite240 mm
Farbepink
Fassungsvermögen250 Blatt
FormatA4
Höhe318 mm
Material100% Primärkarton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Jurismappe, A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: Colorspankarton 300 g/qm. Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: pink.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account