Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Leitz 3925 Jurismappe, A5, Colorspankarton 300g, blau

Artikelnummer
Z21669370
EAN
4002432307296
Herstellernummer
3925-00-35
Marke
Leitz
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,86 € 1,56 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669370
EAN
4002432307296
Herstellernummer
3925-00-35
Marke
Leitz

Technische Daten

Breite186 mm
Farbeblau
Fassungsvermögen250 Blatt
FormatA5
Höhe250 mm
Material100% Primärkarton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Jurismappe, A5, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: Colorspankarton 300 g/qm. Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 186 x 250 mm. Farbe: blau.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account