Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Leitz 4262 Ringbuch Urban Chic - A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, dunkelgrau

Artikelnummer
Z21669244
EAN
4002432114009
Herstellernummer
4262-00-89
Marke
Leitz
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
3,83 € 3,22 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669244
EAN
4002432114009
Herstellernummer
4262-00-89
Marke
Leitz

Technische Daten

Farbedunkelgrau
Fassungsvermögen240 Blatt
FormatA4
MaterialPolyproplyen (PP)
Rückenbreite38 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leitz Ringbuch Urban Chic. Mit selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung. Für bis zu 240 Blatt, A4. Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 30 mm. Füllhöhe: 24 mm. Rückenbreite: 38 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 246 mm. Farbe: dunkelgrau.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account