Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Leitz 4579 Fächermappe Solid - A4, 6 Fächer, PP, weiß

Artikelnummer
Z21669212
EAN
4002432114993
Herstellernummer
4579-10-01
Marke
Leitz
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
8,16 € 6,86 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669212
EAN
4002432114993
Herstellernummer
4579-10-01
Marke
Leitz

Technische Daten

Anzahl der Fächer6
Breite330 mm
Farbeweiß
Fassungsvermögen250 Blatt
Höhe254 mm
MaterialPolypropylen (PP)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leitz Fächermappe Solid. Für die Projektorganisation. 5 dehnbare Fächer mit 5 Beschriftungstaben inklusive Beschriftungsschildchen. Mit zusätzlichem Fach für sonstige Utensilien oder Notizbücher. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Für bis zu 250 Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 245 x 38 mm. Farbe: weiß.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account