Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Leitz 6001 Beschriftungsschild Unitab, selbstklebend, 10 Streifen, weiß

Artikelnummer
Z21669264
EAN
4002432311804
Herstellernummer
60010001
Marke
Leitz
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
8,48 € 7,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669264
EAN
4002432311804
Herstellernummer
60010001
Marke
Leitz

Technische Daten

Größe200x60 mm
Inhalt10 Streifen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Beschriftungsstreifen Unitab · für Pendelregistratur · mit transparenter Folie, zum Schneiden auf die gewünschte Länge · Material: Papier · selbstklebend · Format (BxH): 200x60 mm · Anzahl möglicher Zeilen: 5 · Inhalt: 10 Streifen · Farbe: weiß
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account