Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Leitz Aufbewahrungsbox MyBox Groß - A4, mit Deckel, ABS, weiß/blau

Artikelnummer
Z21669553
EAN
4002432116485
Herstellernummer
5216-10-36
Marke
Leitz
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
81,99 € 68,90 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21669553
EAN
4002432116485
Herstellernummer
5216-10-36
Marke
Leitz

Technische Daten

Archivdruck vorhandenNein
AusführungHochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Breite318 mm
Deckel vorhandenJa
Farbeweiß/blau metallic
Fassungsvermögen des Behältnisses18 Liter
Höhe198 mm
Lieferung gefaltetNein
MaterialABS-Kunststoff
Maße31,8 x 19,8 x 38,5 cm (B x H x T) Millimeter
Mit GriffmuldeJa
SerieMyBox
Tiefe385 mm
WerkstoffABS Kunststoff
stapelbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leitz Aufbewahrungsbox MyBox, Groß, mit Deckel, für DIN A4. Für A4-Dokumente, Zeitschriften und größere Büro- oder Home-Accessoires. Deckel mit leichter Einrastfunktion, dennoch leicht zu öffnen. Rahmen des Deckels ist ausgelegt auf sicheres Stapeln. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Konische Form für platzsparendes Transportieren. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe. Robust, kratzfest und wasserdicht. Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsschalen MyBox und den Einsätzen MyBox. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA). Volumen: 18 Liter. Format: 318 x 198 x 385 mm. Farbe: weiß/blau.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente