Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Leitz Einsatz MyBox Klein - mit Griff, weiß

Artikelnummer
Z21668922
EAN
4002432116638
Herstellernummer
5323-00-01
Marke
Leitz
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
28,99 € 24,36 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21668922
EAN
4002432116638
Herstellernummer
5323-00-01
Marke
Leitz

Technische Daten

Anzahl der Fächer3 Fächer
AusführungHochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Breite307 mm
Farbeweiß
Farbe des Behältersweiß
GefülltNein
Höhe56 mm
MaterialABS-Kunststoff
Material des BehältersABS Kunststoff
Maße30,7 x 5,6 x 18,1 cm (B x H x T) Millimeter
SerieMyBox
Tiefe181 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leitz Einsatz MyBox, Klein, mit Griff. Mit Fächern zur Organisation kleiner und häufig verwendeter Utensilien. Mit Griff zum leichten Herausnehmen. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. In Hochglanzoptik. Robust, kratzfest und wasserdicht. Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA). Format: 307 x 56 x 181 mm. Farbe: weiß.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente