Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Leitz Laminiergerät iLAM Home A4, 80 mym, rot

Artikelnummer
Z21669359
EAN
4002432113088
Herstellernummer
7366-00-24
Marke
Leitz
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
56,99 € 47,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21669359
EAN
4002432113088
Herstellernummer
7366-00-24
Marke
Leitz

Technische Daten

Breite370 mm
Farberot
FormatA4
Gewicht1,41 kg
Höhe82 mm
Tiefe125 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Das Laminiergerät iLAM Home A4 ist in drei knalligen WOW Farben erhältlich. Es sind keine Einstellungen erforderlich, nur EIN und AUS. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter Heizung über den Rollen. Folienstärke: 80 mym. Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mym). Vorheizzeit: 3 Minuten. Temperatur: fest, maximal 128° C. Maximale Breite: 230 mm. Maximale Laminierdicke: 0,4 mm. Leistungsaufnahme: 250 Watt. Gewicht: 1,41 kg. Format: 370 x 125 x 82 mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente