Kugel-Lenkrolle D. 40mm hochglanzverchromt pol. Befestigungsart Platte 38x38mm

Artikelnummer: Z00034118
EAN: 4021885069995
Herstellernummer: F71.040/G35.038
Kugel-Lenkrolle D. 40mm hochglanzverchromt pol. Befestigungsart Platte 38x38mm
Inkl. Steuern: 9,39 € VE 1 Stück Netto 7,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochglanzverchromt-poliert · Gehäuse aus Zinkdruckguss · Plattenbefestigung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø (mm) 40
Befestigungsart Platte 38 x 38 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen