Kugel-Lenkrolle Durchmesser 40mm Vollgummirad grau Platte 42x42mm

Artikelnummer: Z00034147
EAN: 4021885001711
Herstellernummer: F60.040
BS Rollen
Kugel-Lenkrolle Durchmesser 40mm Vollgummirad grau Platte 42x42mm
Inkl. Steuern: 5,47 € VE 1 Stück Netto 4,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Stahlblech, glanzverchromt · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Vollgummirad (grau) · Radachse vernietet · Gleitlager · für harte Böden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø (mm) 40
Befestigungsart Platte 42 x 42 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen