Lenkrolle A85 D. 100mm Trgf. 65kg Vollgummirad blaugrau Platte 60x60mm

Artikelnummer: Z00034219
EAN: 4021885002053
Herstellernummer: A100.A85.100
BS Rollen
Lenkrolle A85 D. 100mm Trgf. 65kg Vollgummirad blaugrau Platte 60x60mm
Inkl. Steuern: 9,07 € VE 1 Stück Netto 7,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (blaugrau) · Konuskugellager · Befestigung mit Anschraubplatte · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 65
Radbreite (mm) 24
Rad-Ø (mm) 100
Plattenlänge (mm) 60
Plattenbreite (mm) 60
Bauhöhe (mm) 124
Schraubloch-Ø (mm) 6,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen