Lenkrolle B10 D. 150mm Trgf. 300kg Kunststoffrad weiß Platte 135x110mm

Artikelnummer: Z00034292
EAN: 4038847013309
Herstellernummer: L400.B10.150
Lenkrolle B10 D. 150mm Trgf. 300kg Kunststoffrad weiß Platte 135x110mm
Inkl. Steuern: 16,14 € VE 1 Stück Netto 13,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf (Rad-Ø 58 mm mit einreihigem Kugelkranz) · Radachse verschraubt · Rollenlager (Rad-Ø 58 mm mit Gleitlager) · Rad aus Kunststoff, weiß, korrosionsunempfindlich, beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 300
Radbreite (mm) 50
Rad-Ø (mm) 150
Plattenlänge (mm) 135
Plattenbreite (mm) 110
Schraublochentfernung (mm) 105 x 75 / 80
Bauhöhe (mm) 190
Ausladung (mm) 48
Schraubloch-Ø (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen