Lenkrolle B60 D.100mm Trgf.140kg Elastic-Vollgummireifen Platte 104x80mm

Artikelnummer: Z00034319
EAN: 4021885001292
Herstellernummer: L400.B60.100
BS Rollen
Lenkrolle B60 D.100mm Trgf.140kg Elastic-Vollgummireifen Platte 104x80mm
Inkl. Steuern: 12,07 € VE 1 Stück Netto 10,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastic-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · korrosionsunempfindlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 140
Radbreite (mm) 30
Rad-Ø (mm) 100
Plattenlänge (mm) 104
Plattenbreite (mm) 80
Schraublochentfernung (mm) 76 x 56/84 x 64
Bauhöhe (mm) 127
Ausladung (mm) 34
Schraubloch-Ø (mm) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen