BS Rollen Lenkrolle B60 D.160mm Trgf.250kg Elastic-Vollgummireifen Platte 138x109mm

Artikelnummer: Z00034321
EAN: 4021885002022
Herstellernummer: L400.B60.160
BS Rollen Lenkrolle B60 D.160mm Trgf.250kg Elastic-Vollgummireifen Platte 138x109mm
Inkl. Steuern: 28,73 € VE 1 Stück Netto 24,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastic-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · korrosionsunempfindlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit 250 KG_tmp
Ausladung 48 Millimeter
Bauhöhe 195 Millimeter
Schraubloch-Ø 11 Millimeter
Plattenbreite 109 Millimeter
Schraublochentfernung 105 x 75/80 Millimeter
Plattenlänge 138 Millimeter
Radbreite 50 Millimeter
Rad-Ø 160 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen