Lenkrolle C100.A83.100 D.100mm Trgf.80kg Platte 77x67mm Rad Ku./Gummi grau

Artikelnummer: Z00034582
EAN: 4021885104900
Herstellernummer: C100.A83.100
BS Rollen
Lenkrolle C100.A83.100 D.100mm Trgf.80kg Platte 77x67mm Rad Ku./Gummi grau
Inkl. Steuern: 20,33 € VE 1 Stück Netto 17,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Kunststoff · Kugellager im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (blaugrau) · Konuskugellager · Befestigung mit Anschraubplatte · Kunststoff-Radkörper

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 80
Rollen-Ø (mm) 100
Radbreite (mm) 31
Plattengröße (mm) 77 x 67
Bauhöhe (mm) 141
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen