BS Rollen Lenkrolle C100.A83.125 D.100mm Trgf.90kg Platte 77x67mm Rad Ku./Gummi grau

Artikelnummer: Z00034583
EAN: 4021885104917
Herstellernummer: C100.A83.125
BS Rollen Lenkrolle C100.A83.125 D.100mm Trgf.90kg Platte 77x67mm Rad Ku./Gummi grau
Inkl. Steuern: 19,73 € VE 1 Stück Netto 16,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Kunststoff · Kugellager im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (blaugrau) · Konuskugellager · Befestigung mit Anschraubplatte · Kunststoff-Radkörper

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollen-Ø 125 Millimeter
Tragfähigkeit 90 KG_tmp
Radbreite 31 Millimeter
Plattengröße 77 x 67 Millimeter
Bauhöhe 165,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen