Lenkrolle D. 100 mm Trgf. 110kg Gummirad blaugrau Platte 77x67mm

Artikelnummer: Z00066693
EAN: 4021885115692
Herstellernummer: C100.A82.100
Lenkrolle D. 100 mm Trgf. 110kg Gummirad blaugrau Platte 77x67mm
Inkl. Steuern: 15,64 € VE 1 Stück Netto 13,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle · Radkörper aus Kunststoff · Gummibereifung grau · Befestigung mit Anschraubplatte · Kugellager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollen-Ø 100 Millimeter
Plattenbreite 67 Millimeter
Radbreite 32 Millimeter
Plattenlänge 77 Millimeter
Bauhöhe 137 Millimeter
Tragfähigkeit 110 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen