Lenkrolle D. 125 mm Trgf. 120kg Gummirad blaugrau Platte 77x67mm

Artikelnummer: Z00066695
EAN: 4021885115715
Herstellernummer: C100.A82.125
BS Rollen
Lenkrolle D. 125 mm Trgf. 120kg Gummirad blaugrau Platte 77x67mm
Inkl. Steuern: 25,86 € VE 1 Stück Netto 21,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle · Radkörper aus Kunststoff · Gummibereifung grau · Befestigung mit Anschraubplatte · Kugellager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 120
Rollen-Ø (mm) 125
Radbreite (mm) 32
Plattenlänge (mm) 77
Plattenbreite (mm) 67
Bauhöhe (mm) 161
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen