Lenkrolle D.150mm Tragkraft 250kg Guß-PU-bandage 150mm Trgf.250kg

Artikelnummer: Z00035698
EAN: 4021885083533
Herstellernummer: L400.B90.150
BS Rollen
Lenkrolle D.150mm Tragkraft 250kg Guß-PU-bandage 150mm Trgf.250kg
Inkl. Steuern: 35,46 € VE 1 Stück Netto 29,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tragfähigkeit bis 250 kg · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Räder: Bandage aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw., Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C, Kugellager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 250
Radbreite (mm) 40
Rad-Ø (mm) 150
Plattenlänge (mm) 138
Plattenbreite (mm) 109
Schraublochentfernung (mm) 105 x 75/80
Bauhöhe (mm) 181
Ausladung (mm) 58
Schraubloch-Ø (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen