Lenkrolle D.40mm Tragkraft 20kg Kunststoffrad grau Platte 42x42mm

Artikelnummer: Z00034122
EAN: 4021885074548
Herstellernummer: F328.040
Lenkrolle D.40mm Tragkraft 20kg Kunststoffrad grau Platte 42x42mm
Inkl. Steuern: 6,51 € VE 1 Stück Netto 5,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

silbergrau · weiche Lauffläche · Polyamidrad · Plattenbefestigung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 20
Material Polyamid
Rad-Ø (mm) 40
Plattenlänge (mm) 42
Plattenbreite (mm) 42
Farbe Silbergrau
Befestigungsart Platte
Bauhöhe (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen