Lenkrolle D.40mm Tragkraft 40kg Kunststoffrad schwarz Gewindestift M8

Artikelnummer: Z00034140
EAN: 4021885079772
Herstellernummer: F85.040.G08
Lenkrolle D.40mm Tragkraft 40kg Kunststoffrad schwarz Gewindestift M8
Inkl. Steuern: 1,14 € VE 1 Stück Netto 0,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz) · Rollenserie mit harter Lauffläche für weiche Böden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 30
Rad-Ø (mm) 40
Befestigungsart Gewindestift M8
Befestigung mit Gewindestift
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen