Lenkrolle D. 50mm Tragkraft 50kg Polyamidrad f. weiche Böden Einschlaghülse

Artikelnummer: Z00034149
EAN: 4021885080419
Herstellernummer: F75.050E
Lenkrolle D. 50mm Tragkraft 50kg Polyamidrad f. weiche Böden Einschlaghülse
Inkl. Steuern: 1,86 € VE 1 Stück Netto 1,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz) · Rollenserie mit harter Lauffläche für weiche Böden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 40
Material Polyamid
Rad-Ø (mm) 50
Befestigungsart Einschlaghülse Ø 12,3-12,4 mm, Bund Ø 25,9 mm, Länge 12 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen