Lenkrolle D. 50mm Tragkraft 50kg Polyamidrad f. weiche Böden Gewindestift M10

Artikelnummer: Z00034150
EAN: 4021885079758
Herstellernummer: F75.050.G10
Lenkrolle D. 50mm Tragkraft 50kg Polyamidrad f. weiche Böden Gewindestift M10
Inkl. Steuern: 1,02 € VE 1 Stück Netto 0,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz) · Rollenserie mit harter Lauffläche für weiche Böden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit 40 KG_tmp
Befestigung mit Gewindestift
Material Polyamid
Befestigungsart Gewindestift M10x15
Rad-Ø 50 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen