Lenkrolle D.50mm Trgf.50kg PA-Rad f.weiche Böden Gewindestift M8

Artikelnummer: Z00034143
EAN: 4021885079734
Herstellernummer: F75.050.G08
BS Rollen
Lenkrolle D.50mm Trgf.50kg PA-Rad f.weiche Böden Gewindestift M8
Inkl. Steuern: 1,23 € VE 1 Stück Netto 1,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz) · Rollenserie mit harter Lauffläche für weiche Böden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 40
Material Polyamid
Rad-Ø (mm) 50
Befestigungsart Gewindestift M8x15
Befestigung mit Gewindestift
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen