Lenkrolle D.60mm Tragkraft 40kg Kunststoffrad grau Platte 47x47mm

Artikelnummer: Z00034165
EAN: 4021885106898
Herstellernummer: F362.060
BS Rollen
Lenkrolle D.60mm Tragkraft 40kg Kunststoffrad grau Platte 47x47mm
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schwarzes Gehäuse · graues Rad

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 40
Rad-Ø (mm) 60
Plattengröße (mm) 47 x 47
Bauhöhe (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen