Lenkrolle Duchmesser 75mm Tragfähigkeit 60kg Polyamidrad Platte 60x60mm

Artikelnummer: Z00066700
EAN: 4021885105273
Herstellernummer: G100.A90.076
BS Rollen
Lenkrolle Duchmesser 75mm Tragfähigkeit 60kg Polyamidrad Platte 60x60mm
Inkl. Steuern: 12,76 € VE 1 Stück Netto 10,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle mit Edelstahlgehäuse · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad Polyamid (weiß) · Gleitlager · Radachse verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 60
Radbreite (mm) 23
Rad-Ø (mm) 75
Plattenlänge (mm) 60
Plattenbreite (mm) 60
Schraublochentfernung (mm) 45 x 45
Bauhöhe (mm) 101
Ausladung (mm) 25
Schraubloch-Ø (mm) 6,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen