Lenkrolle Durchmesser 150mm Tragfähigkeit 150kg Polyurethan-Rad Platte 135x110mm

Artikelnummer: Z00034393
EAN: 4021885098032
Herstellernummer: L400.B36.150
BS Rollen
Lenkrolle Durchmesser 150mm Tragfähigkeit 150kg Polyurethan-Rad Platte 135x110mm
Inkl. Steuern: 23,62 € VE 1 Stück Netto 19,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan 85 +/- 4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · mit Rollenkorblager · Radachse verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 200
Radbreite (mm) 35
Rad-Ø (mm) 150
Plattenlänge (mm) 135
Plattenbreite (mm) 110
Schraublochentfernung (mm) 105 x 75/80
Bauhöhe (mm) 190
Ausladung (mm) 48
Schraubloch-Ø (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen