Lenkrolle Durchmesser 25mm Bauhöhe 34mm Gummirad schwarz für harte Böden

Artikelnummer: Z00034196
EAN: 4021885066796
Herstellernummer: F26.025
Lenkrolle Durchmesser 25mm Bauhöhe 34mm Gummirad schwarz für harte Böden
Inkl. Steuern: 1,36 € VE 1 Stück Netto 1,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · Befestigung mit Anschraubplatte · Rad aus Gummi

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø (mm) 25
Befestigungsart Anschraubplatte
Bauhöhe (mm) 34

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen