Lenkrolle RR100.C10.085 D.85mm Trgf.800kg Platte 190x175mm Rad Alu./Guss-PUR 95

Artikelnummer: Z00034548
EAN: 4021885083762
Herstellernummer: RR100.C10.085
BS Rollen
Lenkrolle RR100.C10.085 D.85mm Trgf.800kg Platte 190x175mm Rad Alu./Guss-PUR 95
Inkl. Steuern: 128,50 € VE 1 Stück Netto 107,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle Tragfähigkeit bis 800 kg · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager im Gabelkopf · verzinkt · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 800
Radbreite (mm) 80
Rad-Ø (mm) 85
Plattenlänge (mm) 190
Plattenbreite (mm) 175
Schraublochentfernung (mm) 150 x 135
Bauhöhe (mm) 125
Ausladung (mm) 57
Schraubloch-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen