Lenkrolle A30 m.Totalfeststeller D.100mm Trgf.125kg PUR-Rad Platte 104x80mm

Artikelnummer: Z00034414
EAN: 4021885094843
Herstellernummer: L420.B31.100
BS Rollen
Lenkrolle A30 m.Totalfeststeller D.100mm Trgf.125kg PUR-Rad Platte 104x80mm
Inkl. Steuern: 16,54 € VE 1 Stück Netto 13,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle mit Totalfeststeller Gehäuse aus Stahlblech · verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan 98 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · mit Rollenkorblager · Radachse verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 125
Radbreite (mm) 30
Rad-Ø (mm) 100
Plattenlänge (mm) 104
Plattenbreite (mm) 80
Schraublochentfernung (mm) 72 x 52
Bauhöhe (mm) 128
Ausladung (mm) 34
Schraubloch-Ø (mm) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen