BS Rollen Lenkrolle A30 m.Totalfeststeller D.150mm Trgf.150kg PUR-Rad Platte 135x110mm

Artikelnummer: Z00034416
EAN: 4021885094904
Herstellernummer: L420.B31.150
BS Rollen Lenkrolle A30 m.Totalfeststeller D.150mm Trgf.150kg PUR-Rad Platte 135x110mm
Inkl. Steuern: 27,86 € VE 1 Stück Netto 23,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle mit Totalfeststeller Gehäuse aus Stahlblech · verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan 98 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · mit Rollenkorblager · Radachse verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubloch-Ø 11 Millimeter
Schraublochentfernung 105 x 75/80 Millimeter
Bauhöhe 190 Millimeter
Plattenlänge 135 Millimeter
Radbreite 35 Millimeter
Ausladung 48 Millimeter
Rad-Ø 150 Millimeter
Plattenbreite 110 Millimeter
Tragfähigkeit 240 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen