Lenkrolle B60 m.Totalfeststeller D.125mm Trgf.150kg Elastic-Vollgummireifen

Artikelnummer: Z00034325
EAN: 4021885083267
Herstellernummer: LS420.B60.125
Lenkrolle B60 m.Totalfeststeller D.125mm Trgf.150kg Elastic-Vollgummireifen
Inkl. Steuern: 25,48 € VE 1 Stück Netto 21,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle mit Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung), nachlaufend montiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 150
Radbreite (mm) 45
Rad-Ø (mm) 125
Plattenlänge (mm) 115
Plattenbreite (mm) 85
Schraublochentfernung (mm) 80 x 55/60
Bauhöhe (mm) 155
Ausladung (mm) 40
Schraubloch-Ø (mm) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen