Lenkrolle D.160mm Trgf.600kg m.Feststeller Guß-PU-bandage

Artikelnummer: Z00035710
EAN: 4021885094782
Herstellernummer: N120.B90.163
BS Rollen
Lenkrolle D.160mm Trgf.600kg m.Feststeller Guß-PU-bandage
Inkl. Steuern: 59,94 € VE 1 Stück Netto 50,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Bandage aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · Tragfähigkeit bis 600 kg, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20° C / +80° C · mit Rollenkorblager · Radachse verschraubt · Totalfeststeller, vorlaufend montiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 600
Radbreite (mm) 50
Rad-Ø (mm) 160
Plattenlänge (mm) 110
Plattenbreite (mm) 138
Schraublochentfernung (mm) 105 x 75
Bauhöhe (mm) 205
Ausladung (mm) 48
Schraubloch-Ø (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen