Lenkrolle m.Feststeller D.100mm Tragf.50kg Ku.-Rad transparent Platte 60x60mm

Artikelnummer: Z00034179
EAN: 4021885106607
Herstellernummer: A420.A73.100
Lenkrolle m.Feststeller D.100mm Tragf.50kg Ku.-Rad transparent Platte 60x60mm
Inkl. Steuern: 20,41 € VE 1 Stück Netto 17,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gabel aus Stahlblech verchromt · Rad Kunststoff transparent, Gleitlager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 50
Rad-Ø (mm) 100
Plattengröße (mm) 60 x 60
Bauhöhe (mm) 123
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen