Lenkrolle m.Feststeller D.150mm Tragkraft 100kg Gummirad grau Platte 94x64mm

Artikelnummer: Z00034240
EAN: 4021885003722
Herstellernummer: C120.A85.151
BS Rollen
Lenkrolle m.Feststeller D.150mm Tragkraft 100kg Gummirad grau Platte 94x64mm
Inkl. Steuern: 24,03 € VE 1 Stück Netto 20,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (blaugrau) · Konuskugellager · Befestigung mit Anschraubplatte · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Totalfeststeller nachlaufend montiert, für alle Größen in einheitlicher Form

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 100
Radbreite (mm) 32
Rad-Ø (mm) 150
Plattenlänge (mm) 94
Plattenbreite (mm) 64
Bauhöhe (mm) 192
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen