Lenkrolle m.Feststeller D.50mm Trgf.50kg PA-Rad schwarz f.harte Böden

Artikelnummer: Z00034153
EAN: 4021885094287
Herstellernummer: F86.050.PL
Lenkrolle m.Feststeller D.50mm Trgf.50kg PA-Rad schwarz f.harte Böden
Inkl. Steuern: 5,12 € VE 1 Stück Netto 4,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz) · mit Plattenbefestigung 42 x 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Plattenlänge 42 Millimeter
Befestigungsart Platte
Plattenbreite 42 Millimeter
Material Polyamid
Tragfähigkeit 50 KG_tmp
Rad-Ø 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen