Lenkrolle m.Feststeller D.60mm Tragkraft 35kg Kunststoffrad grau Platte 48x48mm

Artikelnummer: Z00034121
EAN: 4021885074708
Herstellernummer: F329.060
Lenkrolle m.Feststeller D.60mm Tragkraft 35kg Kunststoffrad grau Platte 48x48mm
Inkl. Steuern: 4,32 € VE 1 Stück Netto 3,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

silbergrau · weiche Lauffläche · Polyamidrad · Plattenbefestigung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit 35 KG_tmp
Plattenlänge 48 Millimeter
Plattenbreite 48 Millimeter
Material Polyamid
Befestigungsart Platte
Bauhöhe 85 Millimeter
Rad-Ø 60 Millimeter
Farbe silbergrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen