Lenkrolle m.Feststeller D.75mm Tragkraft 50kg Kunststoffrad grau Platte 47x47mm

Artikelnummer: Z00034169
EAN: 4021885106966
Herstellernummer: F363.075
BS Rollen
Lenkrolle m.Feststeller D.75mm Tragkraft 50kg Kunststoffrad grau Platte 47x47mm
Inkl. Steuern: 7,85 € VE 1 Stück Netto 6,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schwarzes Gehäuse · graues Rad

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 50
Rad-Ø (mm) 75
Plattengröße (mm) 47 x 47
Bauhöhe (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen