• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

BS Rollen Lenkrolle D.100mm Trgf.125kg m.Feststeller Platte L104xB80mm

Artikelnummer:  
Z00034396 
EAN:  
4021885098063 
Herstellernummer:  
L420.B36.100 
Marke:  
BS Rollen 

Lieferung in 1 Werktag.

15,84 €

Netto 13,31 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung mit Totalfeststeller
Ausladung 34 Millimeter
Bauhöhe 128 Millimeter
Plattenbreite 80 Millimeter
Plattenlänge 104 Millimeter
Rad-Ø 100 Millimeter
Radbreite 30 Millimeter
Schraubloch-Ø 9 Millimeter
Schraublochentfernung 76 x 56/84 x 64 Millimeter
Tragfähigkeit 125 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Lenkrolle mit Totalfeststeller Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan 85 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff mit Rollenkorblager
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben