Lenkrolle m. Totalfeststeller D. 50mm Trgf. 40kg Vollgummireifen blaugrau

Artikelnummer: Z00034227
EAN: 4021885002473
Herstellernummer: A121.A85.050
BS Rollen
Lenkrolle m. Totalfeststeller D. 50mm Trgf. 40kg Vollgummireifen blaugrau
Inkl. Steuern: 7,28 € VE 1 Stück Netto 6,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (blaugrau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager in Radnabe · Befestigung durch Rückenloch-Ø 10,2 mm · Totalfeststeller nachlaufend montiert, für alle Größen in einheitlicher Form

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 40
Radbreite (mm) 18
Rad-Ø (mm) 50
Bauhöhe (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen