Lenkrolle RR120.C10.401 mit Feststeller D.400mm Trgf.3500kg Platte 255x200mm

Artikelnummer: Z00034564
EAN: 4021885091040
Herstellernummer: RR120.C10.401
BS Rollen
Lenkrolle RR120.C10.401 mit Feststeller D.400mm Trgf.3500kg Platte 255x200mm
Inkl. Steuern: 1.232,64 € VE 1 Stück Netto 1.035,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle Tragfähigkeit bis 3500 kg · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager im Gabelkopf · verzinkt · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 3500
Radbreite (mm) 100
Rad-Ø (mm) 400
Plattenlänge (mm) 255
Plattengröße (mm) 255 x 200
Plattenbreite (mm) 200
Bauhöhe (mm) 495
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen