Abzieher-Set Spann-T.100/200/250mm Spann-W.130mm 3tlg. 3armig i.Koffer

Artikelnummer: Z00047058
EAN: 4036976104134
Herstellernummer: 8117340
Abzieher-Set Spann-T.100/200/250mm Spann-W.130mm 3tlg. 3armig i.Koffer
Inkl. Steuern: 343,49 € VE 1 Stück Netto 288,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Im Kunststoffkoffer · Inhalt: 1 Spindel, je eine Traverse 2- und 3-armig und je 3 schlanke Abzughaken in 3 Längen · 2. Spindel im Koffer 1.07/K spart Arbeitszeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zugkraft 2,5
Spannweite (mm) 130
Schlüsselweite (mm) 17
Spanntiefe (mm) 100 / 200 / 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen