Abzieher-Set Spann-T.150/220/300mm Spann-W.200mm 3tlg. 3armig

Artikelnummer: Z00047057
EAN: 4036976112429
Herstellernummer: 1675990
Abzieher-Set Spann-T.150/220/300mm Spann-W.200mm 3tlg. 3armig
Inkl. Steuern: 462,62 € VE 1 Stück Netto 388,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3-armiger Abzieher, mit 9 schlanken Haken in 3 Längen · Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zugkraft 5,0
Spannweite (mm) 200
Schlüsselweite (mm) 22
Spanntiefe (mm) 150 / 220 / 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen