GEDORE Abziehvorrichtung 125-380 mm

Artikelnummer: Z00047205
EAN: 4036976105681
Herstellernummer: 8018010
GEDORE Abziehvorrichtung 125-380 mm
UVP: 472,91 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 273,74 € Netto 230,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Diese Abziehvorrichtungen werden in Verbindung mit den Trennmessern 1.40 eingesetzt • Die Zugbolzen werden in die Gewindelöcher der Trennmesser eingeschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite 125-380 Millimeter
Anschlussgewinde M22x1,5 / M24x1,5
Zielgruppe Industrie
Spindelmaß G 1 x 310
Hydraulikspindel 1.06/HSP3
Anschlussgewinde außen M22x1,5 / M24x1,5
Schlüsselweite Betätigungssechskant 36 Millimeter
Verwendung / Einsatz 1.40/4
Spannweite 2 125-380 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Öffnungstiefe 275 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]