GEDORE Abziehvorrichtung 140-440 mm / 400 mm

Artikelnummer: Z00047206
EAN: 4036976105698
Herstellernummer: 8018280
GEDORE Abziehvorrichtung 140-440 mm / 400 mm
UVP: 635,46 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 381,00 € Netto 320,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diese Abziehvorrichtungen werden in Verbindung mit den Trennmessern 1.40 eingesetzt · Die Zugbolzen werden in die Gewindelöcher der Trennmesser eingeschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussgewinde M24x1,5 / M26x1,5
Spannweite 140-440 Millimeter
Öffnungstiefe 320 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Zielgruppe Industrie
Spindelmaß G 1 x 360
Verwendung / Einsatz 1.40/5
Spannweite 2 140-440 Millimeter
Schlüsselweite Betätigungssechskant 36 Millimeter
Anschlussgewinde außen M24x1,5 / M26x1,5
Hydraulikspindel 1.06/HSP3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]