Abzughakensatz 4tlg. L.145mm 80g

Artikelnummer: Z00047157
EAN: 4036976105148
Herstellernummer: 8011510
Gedore
Abzughakensatz 4tlg. L.145mm 80g
Inkl. Steuern: 38,34 € VE 1 Stück Netto 32,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Abziehen der Lager (6308, 6309, 6310, 6311, 6406) werden Abstützringe verwendet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen