Abzughakensatz 4tlg. L.185mm 300g

Artikelnummer: Z00047161
EAN: 4036976105186
Herstellernummer: 8012080
Gedore
Abzughakensatz 4tlg. L.185mm 300g
Inkl. Steuern: 43,54 € VE 1 Stück Netto 36,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Abziehen der Lager (6308, 6309, 6310, 6311, 6406) werden Abstützringe verwendet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 185
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen