• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 30%

HAZET Universal-Abzieher, 2-armig 1783-22

UVP: 137,09 € 95,52 € Netto 80,27 €
- 26%
- 15%

GEDORE Mutternsprenger-Satz

UVP: 224,91 € 190,47 € Netto 160,06 €
- 7%

VIGOR Haken- und Schaber-Satz V5045 Gesamtlänge: 260 mm

UVP: 23,68 € 22,00 € Netto 18,49 €
- 40%

GEDORE Gegenstütze für 1.30/8 - 1.30/9

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 157,91 €
94,59 €

Netto 79,49 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlussgewinde außen M14x1,5
Gewicht kg 3,000 Kilogramm
Schlüsselweite Betätigungssechskant 32 Millimeter
Verwendung / Einsatz 1.30/8 - 1.30/9
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Arbeitsweise: Gegenstütze auf dem Gehäuse aufsetzen und die Spindel auf die Spindel des Innenausziehers schrauben. Knebel festhalten und durch Anziehen der Mutter das Lager herausziehen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 45%
GEDORE Innenauszieher 8-12 mm
UVP: 56,29 € 30,84 € Netto 25,92 € - zzgl. Versand
- 40%
GEDORE Innenauszieher 12-15 mm
UVP: 57,60 € 34,40 € Netto 28,91 € - zzgl. Versand
- 36%
GEDORE Innenauszieher 15-19 mm
UVP: 60,21 € 38,71 € Netto 32,53 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Gleithammer 230 mm, 200 g
UVP: 31,89 € 18,73 € Netto 15,74 € - zzgl. Versand
- 36%
GEDORE Innenauszieher 25-30 mm
UVP: 64,14 € 40,90 € Netto 34,37 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Stahlbandmaß 5 m
UVP: 15,07 € 9,19 € Netto 7,72 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Innenauszieher 19-25 mm
UVP: 61,88 € 34,80 € Netto 29,24 € - zzgl. Versand
- 38%
GEDORE Splinttreiber 2 mm
UVP: 6,20 € 3,83 € Netto 3,22 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Gleithammer 180 mm, 200 g
UVP: 27,49 € 16,16 € Netto 13,58 € - zzgl. Versand
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben