• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 14%

carolus Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf 9-tlg 1,5-10 mm

UVP: 11,84 € 10,22 € Netto 8,59 €
- 34%

HAZET Kugelgelenk-Abzieher 1790-4

UVP: 236,81 € 156,76 € Netto 131,73 €
- 33%

HAZET Innen-Auszieher-Satz 1788N/8 - Anzahl Werkzeuge: 8

UVP: 559,54 € 374,01 € Netto 314,29 €
- 36%

HAZET Kugelgelenk-Abzieher 1790-3

UVP: 259,66 € 167,00 € Netto 140,34 €
- 43%

KS TOOLS Universal-Gelenkbolzen-Ausdrücker-Satz, 3-tlg.

UVP: 268,87 € 154,14 € Netto 129,53 €
- 22%

VIGOR Universal-Abzieher V4153

UVP: 44,74 € 35,00 € Netto 29,41 €
- 41%

GEDORE Gewindeadapter-Satz mit Gleithammer 700 g, 11-tlg

UVP: 178,62 € 104,90 € Netto 88,15 €
- 24%

VIGOR Lagerinnenring-Abzieher V4636

UVP: 247,52 € 187,42 € Netto 157,50 €
- 41%

GEDORE Innenauszieher 5-8 mm

Artikelnummer:  
Z00047167 
EAN:  
4036976105254 
Herstellernummer:  
8012750 
Marke:  
GEDORE 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 56,05 €
32,96 €

Netto 27,70 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlussgewinde außen M10
Gewicht kg 0,120 Kilogramm
Schlüsselweite Betätigungssechskant 10 Millimeter
Spreizbereich 5-8 Millimeter
Verwendung / Einsatz 1.35/1A
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe® • Arbeitsweise: Den Innenauszieher in das Lager einführen und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansätze der Schalen pressen sich hinter das auszuziehende Teil. Erst dann Gegenstütze aufsetzen. Beide Füße parallel zur Spindel ausrichten, dadurch entsteht eine starre Einheit. • Die Bauform kann vom Bild abweichen. • Kann sowohl mit Gleithammer oder Gegenstütze verwendet werden * Min. und max. Maß im Ruhe- und gespreizten Zustand
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

11 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 41%
GEDORE Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5
UVP: 54,14 € 31,74 € Netto 26,67 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Gleithammer 230 mm, 200 g
UVP: 31,89 € 18,73 € Netto 15,74 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Gleithammer 180 mm, 200 g
UVP: 27,49 € 16,16 € Netto 13,58 € - zzgl. Versand
- 43%
GEDORE Trennvorrichtung 5-60 mm
UVP: 72,83 € 41,44 € Netto 34,82 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Stahlbandmaß 5 m
UVP: 15,07 € 9,19 € Netto 7,72 € - zzgl. Versand
- 38%
GEDORE Splinttreiber 2 mm
UVP: 6,20 € 3,83 € Netto 3,22 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, Solo Version, L-BOXX - 6%
239,45 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben